Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Inverseur de sources man?uvré à distance ATyS d M 2P 40A - 93232004

CopieCopie
Socomec - Inverseur de sources man?uvré à distance ATyS d M 2P 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032819293

Réf. Sonepar

00782281929

Réf. Fournisseur

93232004

Marque

Socomec

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

40 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Oui

nombre d'interrupteurs:

2

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

40 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

40 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

4 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

18.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

18.5 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur:

235 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

73.5 mm

Commutateur de transfert télécommandé ATyS d M, type de commutation I-0-II, châssis ATYS M, 2P 40A, commandé par contacts secs, deux types de logique de commande, deux entrées d'alimentation 230VAC 50/60HZ indépendantes avec DPS intégré

Les Atouts de l'article:

Les ATyS d M sont des inverseurs de sources, bipolaires ou tétrapolaires, manœuvrés à distance, via des contacts secs provenant d'un automatisme extérieur. Ils sont de format modulaire et à coupure pleinement apparente. Ils sont destinés à être utilisés
dans les systèmes de puissance basse tension avec coupure temporisée de l'alimentation de la charge durant le transfert.

Quelques mots du fabricant :

RTSE compact pour une intégration rapide et facile dans une enveloppe DIN modulaire

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec