Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Inverseur de sources man?uvré à distance ATyS UL1008 2P 200A - 97232020

CopieCopie
Socomec - Inverseur de sources man?uvré à distance ATyS UL1008 2P 200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032772345

Réf. Sonepar

00782277234

Réf. Fournisseur

97232020

Marque

Socomec

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

200 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Oui

nombre d'interrupteurs:

2

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

600 V

tension de fonctionnement normale:

240...600 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur:

328 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

244 mm

Commutateur de transfert non automatique ATyS UL, type de commutation I-0-II, 2P 200A, tension d'alimentation auxiliaire 50/60 Hz (208-277 VAC), montage sur plaque arrière, compatible avec tout contrôleur ATS

Les Atouts de l'article:

Les inverseurs de sources non automatiques ATyS sont conçus pour être utilisés dans un système global avec applications de secours en option, pour transférer une charge en toute sécurité entre une source normale et une source de secours. La commutation
s'effectue avec temps mort, avec une interruption minimale de l'alimentation pendant le transfert, en parfaite conformité avec les normes UL 1008 et IEC 60947-6-1. L'ATyS est un interrupteur-sectionneur en pleine charge, dont les principaux composants
basés sur une technologie éprouvée satisfont également aux exigences des normes UL 98 et IEC 60947-3.

Quelques mots du fabricant :

Inverseur de sources non-automatique extrêmement durable compatible avec n’importe quel contrôleur ATS

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec