Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Jeu de 10 filtres pour grille d'aération de ventilateur 204x204 - 51999217

CopieCopie
Socomec - Jeu de 10 filtres pour grille d'aération de ventilateur 204x204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 204 mm

  • hauteur - 204 mm

  • avec natte filtrante - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032685416

Réf. Sonepar

00782268541

Réf. Fournisseur

51999217

Marque

Socomec

matériau:

autre

largeur:

204 mm

hauteur:

204 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Jeu de 10 filtres pour grille d'aération de ventilateur 204x204

Les Atouts de l'article:

Les dispositifs de ventilation assurent une homogénéisation de la température entre l’intérieur de l’armoire et le milieu ambiant.
Les tiroirs de brassage 19” améliorent la circulation de l’air dans les armoires.
Ils permettent d’améliorer la convection propre à la surface de l’armoire et d’éviter l’apparition de nids de chaleur.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour compléter votre tableau de commande

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec