Socomec - Jeu de 10 filtres pour grille d'aération de ventilateur 318x318 - 51999229

CopieCopie
Socomec - Jeu de 10 filtres pour grille d'aération de ventilateur 318x318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 318 mm

  • hauteur - 318 mm

  • avec natte filtrante - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032685430

Réf. Sonepar

00782268543

Réf. Fournisseur

51999229

Marque

Socomec

matériau:

autre

largeur:

318 mm

hauteur:

318 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ITALIE

Jeu de 10 filtres pour grille d'aération de ventilateur 318x318

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec