Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Jeu de boulons 45 mm - 26991200

CopieCopie
Socomec - Jeu de boulons 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031870837

Réf. Sonepar

00782187083

Réf. Fournisseur

26991200

Marque

Socomec

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Jeu de boulons 45 mm

Les Atouts de l'article:

Le kit permet la connexion entre les 2 plages de raccordement d'un même pôle pour les calibres 2000 à 3200 A.

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter le produit à l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec