Non retournable

Socomec - Limiteur de surtension ISOM 440VAC - 47008044

CopieCopie
Socomec - Limiteur de surtension ISOM 440VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.25 kA

  • tension nominale AC - 440 V

  • niveau de protection - 1.1 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • schéma de liaison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031641734

Réf. Sonepar

00782164173

Réf. Fournisseur

47008044

Marque

Socomec

courant de décharge nominal (8/20):

0.25 kA

tension nominale AC:

440 V

niveau de protection:

1.1 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin):

120 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Limiteur de surtension ISOM 440VAC

Les Atouts de l'article:

Obligatoire en schéma IT (isolé ou impédant) pour tout transformateur HT/BT, il est branché au secondaire et assure l’écoulement à la terre des surtensions issues de la haute tension.
Le limiteur de tension assure la sécurité des biens et des personnes en limitant le courant de 1er défaut après réouverture.

Quelques mots du fabricant :

Un ensemble d’accessoires pour adapter le produit à l’application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec