Socomec - Module courant DIRIS Digiware I-35, Analyse - 3 entrées de courant - 48290130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
varmètre - Oui
compte-tours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032776404
Réf. Sonepar
00782277640
Réf. Fournisseur
48290130
Marque
Socomec
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
fréquence d'échantillonnage:
10000 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
0
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
0.24...0.24 V
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
65 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Les Atouts de l'article:
Les modules DIRIS Digiware Iac mesurent les consommations et surveillent l'installation au plus près des charges. Leur flexibilité permet de répartir les charges à mesurer ou à surveiller sur des entrées de courant indépendantes (par exemple : 1 charge
triphasée ou 3 charges monophasées).
Quelques mots du fabricant :
Ajoutez plusieurs modules courant et personnalisez votre système en fonction du nombre de départs à surveiller
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


