Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Module courant DIRIS Digiware I-45, Analyse 2E/2S- 4 entrées de courant - 48290131

CopieCopie
Socomec - Module courant DIRIS Digiware I-45, Analyse 2E/2S- 4 entrées de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032783860

Réf. Sonepar

00782278386

Réf. Fournisseur

48290131

Marque

Socomec

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

10000 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

0

nombre d'entrées de mesure du courant:

4

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

0.24...0.24 V

écran déporté:

Oui

résolution d'écran (horizontale):

350 px

résolution d'écran (verticale):

160 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

72 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Module de mesure de courant DIRIS Digiware I-45 avec capteurs iTR, 4 entrées de courant, 2 entrées / 2 sorties numériques pour applications d'analyse, montés sur rail DIN. Ils mesurent et surveillent les paramètres électriques

Les Atouts de l'article:

Les modules DIRIS Digiware Iac mesurent les consommations et surveillent l'installation au plus près des charges. Leur flexibilité permet de répartir les charges à mesurer ou à surveiller sur des entrées de courant indépendantes (par exemple : 1 charge
triphasée ou 3 charges monophasées).

Quelques mots du fabricant :

Ajoutez plusieurs modules courant et personnalisez votre système en fonction du nombre de départs à surveiller

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec