Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Module d'acquisition de la tension DC DIRIS Digiware U-32dc 48-180 VDC - 48290151

CopieCopie
Socomec - Module d'acquisition de la tension DC DIRIS Digiware U-32dc 48-180 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033002847

Réf. Sonepar

00782300284

Réf. Fournisseur

48290151

Marque

Socomec

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

10000 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

2

nombre d'entrées de mesure du courant:

0

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

0...24 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

écran:

sans

écran déporté:

Non

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

65 mm

Module de mesure de courant DIRIS Digiware U-32DC Mesure de tension 48-180 VDC Montés sur rail DIN, ils mesurent et surveillent les paramètres électriques tels que les puissances

Les Atouts de l'article:

Le module DIRIS Digiware U-3xdc mesure la tension DC pour l'ensemble du système.
Il mesure jusqu’à 180 VDC avec une connexion directe et est, par conséquent, compatible avec les tensions nominales typiques (24 VDC, 48 VDC…).

Quelques mots du fabricant :

Votre module unique de mesure de la tension DC pour l'ensemble du système DIRIS Digiware

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec