Socomec - Module d'acquisition de tension DIRIS Digiware U-30, Analyse - 48290102

CopieCopie
Socomec - Module d'acquisition de tension DIRIS Digiware U-30, Analyse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776374

Réf. Sonepar

00782277637

Réf. Fournisseur

48290102

Marque

Socomec

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

10000 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

0

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

0...24 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

écran:

sans

écran déporté:

Non

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

pays de fabrication:

TUNISIE

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

65 mm

Module de mesure de tension Module d'acquisition de tension AC DIRIS Digiware U-30 pour l'application d'analyse 87-520 VAC, ce module mesure la tension pour l'ensemble du système

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec