Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Module de rechange débrochable SURGYS G51-PV 1000VDC - 49822529

CopieCopie
Socomec - Module de rechange débrochable SURGYS G51-PV 1000VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • niveau de protection - 4.4 kV

  • autre schéma de liaison - Oui

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA

  • tension nominale DC - 1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032027339

Réf. Sonepar

00782202733

Réf. Fournisseur

49822529

Marque

Socomec

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

niveau de protection:

4.4 kV

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

1000 V

tension max de régime permanent:

1000 V

tension continue la plus élevée CC:

1000 V

tension PV max.:

1000 V

résistance de court-circuit (Isccr):

1 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module de rechange débrochable SURGYS G51-PV 1000VDC

Les Atouts de l'article:

Le parafoudre SURGYS G51-PV est conçu pour assurer la protection contre les surtensions transitoires d’origine foudre des réseaux d’alimentation photovoltaïque.
Il est conforme au guide d’essais UTE C 61-740-51 et EN 50-539-11, ainsi qu’aux exigences du guide d’installation UTE C 15-712-1.

Quelques mots du fabricant :

Protection efficace de votre installation électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec