Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Module de remplacement débrochable SURGYS D40 MC - 49820419

CopieCopie
Socomec - Module de remplacement débrochable SURGYS D40 MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA

  • résistance de court-circuit (Isccr) - 25 kA

  • fusible auxiliaire intégré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031812684

Réf. Sonepar

00782181268

Réf. Fournisseur

49820419

Marque

Socomec

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

1.5 kV

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module de remplacement débrochable SURGYS D40 MC

Les Atouts de l'article:

Le parafoudre SURGYS D40 est conçu pour assurer la protection des circuits de distribution BT et des matériels contre les surtensions transitoires. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.

Quelques mots du fabricant :

Protection efficace de votre installation électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec