Socomec - Module de remplacement débrochable SURGYS D40 MC/MD - 49820418
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 1.25 kV
courant de choc de décharge max. (8/20) - 40 kA
résistance de court-circuit (Isccr) - 25 kA
fusible auxiliaire intégré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031812691
Réf. Sonepar
00782181269
Réf. Fournisseur
49820418
Marque
Socomec
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
1.25 kV
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


