Socomec - Module de remplacement débrochable SURGYS E10-AC - 49830199
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.3 kV
Schéma de liaison IT - Oui
schéma de liaison TN - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031812707
Réf. Sonepar
00782181270
Réf. Fournisseur
49830199
Marque
Socomec
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.3 kV
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
10 kA
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


