Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Module de remplacement débrochable SURGYS G70 - 49820719

CopieCopie
Socomec - Module de remplacement débrochable SURGYS G70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 30 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.8 kV

  • autre schéma de liaison - Non

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 70 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031557066

Réf. Sonepar

00782155706

Réf. Fournisseur

49820719

Marque

Socomec

courant de décharge nominal (8/20):

30 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.8 kV

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

70 kA

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module de remplacement débrochable SURGYS G70

Les Atouts de l'article:

Le parafoudre SURGYS G70 est conçu pour assurer la protection renforcée des réseaux monophasés et triphasés. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.
Ce type de parafoudre est particulièrement recommandé en cas de risque élevé de foudre à proximité.

Quelques mots du fabricant :

Protection efficace de votre installation électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec