Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Module de surveillance de courant et de puissance DIRIS Digiware R-60, 6 entrées - 48290114

CopieCopie
Socomec - Module de surveillance de courant et de puissance DIRIS Digiware R-60, 6 entrées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033071669

Réf. Sonepar

00782307166

Réf. Fournisseur

48290114

Marque

Socomec

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

10000 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

0

nombre d'entrées de mesure du courant:

6

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

0...24 V

écran déporté:

Oui

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

1

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

66 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Contrôleur d’isolement à courant différentiel résiduel DIRIS Digiware R-60, 6 entrées de courant. Connectable à des capteurs de courant résiduel CTS et TE/TR/iTR/TF. Regroupe la surveillance du courant résiduel et de l'énergie électrique.

Les Atouts de l'article:

Les modules DIRIS Digiware R-60 associent la surveillance des courants résiduels (RCM) avec le comptage et la surveillance de l'énergie électrique pour n'importe quelle combinaison de départs monophasés, biphasés ou triphasés utilisés dans les systèmes
de liaison à la terre TN-S et TT.
Ces modules sont équipés de six canaux RJ12 permettant de les raccorder à divers tores différentiels DeltaIC et capteurs de courant TE/TR/iTR/TF à l'aide de câbles RJ12 pour garantir un raccordement rapide et éviter les erreurs de câblage.

Quelques mots du fabricant :

Module 2 en 1 pour la surveillance des courants résiduels et des courants de charge, et comprenant de nombreuses fonctions d'alarmes intelligentes

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec