Non retournable

Socomec - Module double alimentation DPS - 15994001

CopieCopie
Socomec - Module double alimentation DPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031789405

Réf. Sonepar

00782178940

Réf. Fournisseur

15994001

Marque

Socomec

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Module double alimentation DPS

Les Atouts de l'article:

Permet à un produit d’être alimenté par deux réseaux 230 VAC 50/60 Hz
- L’entrée est considérée comme « active » à partir de 200 VAC.
- Tension maximale : 288 VAC.
- Protection interne : chaque entrée est protégée par un fusible (3,15 A).
- Connexion sur plages de raccordement : max. 6 mm².
- Produit modulaire : la largeur de 4 modules.
Entièrement compatible avec ATyS S, ATyS R et autres RTSE

Quelques mots du fabricant :

Ce dispositif permet d'adapter l'inverseur de source à l'application du client, en lui permettant d'être alimenté par deux réseaux

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec