Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Nouveau contact aux. bas niveau précâblé pour coffret sécurité cde latérale - 32906113

CopieCopie
Socomec - Nouveau contact aux. bas niveau précâblé pour coffret sécurité cde latérale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032851668

Réf. Sonepar

00782285166

Réf. Fournisseur

32906113

Marque

Socomec

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

2

mode de pose:

autre

douille:

sans

Nouveau contact aux. bas niveau précâblé pour coffret sécurité cde latérale

Les Atouts de l'article:

Pour précoupure et signalisation des positions 0 et I de l’organe de coupure.

Quelques mots du fabricant :

Un ensemble d’accessoires pour votre application d’interrupteur-sectionneur

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec