Socomec - Parafoudre type 2 SURGYS D40 mode MC 4P - 49821442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.8 kV
Schéma de liaison IT - Oui
schéma de liaison TN - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031972302
Réf. Sonepar
00782197230
Réf. Fournisseur
49821442
Marque
Socomec
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.8 kV
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le parafoudre SURGYS D40 est conçu pour assurer la protection des circuits de distribution BT et des matériels contre les surtensions transitoires. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.
Quelques mots du fabricant :
Protection efficace de votre installation électrique
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


