Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Peigne unipolaire avec 12 modules 16mm pour RM/RMS - 17490031

CopieCopie
Socomec - Peigne unipolaire avec 12 modules 16mm pour RM/RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • section transversale - 16 mm²

  • dimension du pas - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032709990

Réf. Sonepar

00782270999

Réf. Fournisseur

17490031

Marque

Socomec

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

finition du raccordement électrique:

goupille

Peigne unipolaire avec 12 modules 16mm pour RM/RMS

Les Atouts de l'article:

Accessoires de raccordement pour RM 32

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter le produit à l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec