Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Porte-fusible modulaire 2P 600V avec LED - 57050012

CopieCopie
Socomec - Porte-fusible modulaire 2P 600V avec LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032983734

Réf. Sonepar

00782298373

Réf. Fournisseur

57050012

Marque

Socomec

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP2X

Porte-fusible modulaire 2P 600V avec LED

Les Atouts de l'article:

Les socles RM CC sont des supports pour fusibles de classe UL, montés sur rail DIN. Ils sont disponibles avec et sans indication LED en versions 1, 2 et 3 pôles. Les socles RM CC ont un indice de protection IP20, qui les protège contre les contacts avec
les doigts et garantissent le sectionnement et l'isolation en toute sécurité des circuits électriques jusqu'à 600 V / 30 A.

Quelques mots du fabricant :

Les meilleurs porte-fusibles industriels de leur catégorie avec indicateur LED

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec