Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Profilé en u 2m 50x30x2,5 acier z-b - 52546701

CopieCopie
Socomec - Profilé en u 2m 50x30x2,5 acier z-b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de trou - anneau

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031320875

Réf. Sonepar

00782132087

Réf. Fournisseur

52546701

Marque

Socomec

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

30 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

Profilé en u 2m 50x30x2,5 acier z-b

Les Atouts de l'article:

Le profilé de montage en U permet de réaliser un passage de câble dans un tableau de commande de distribution.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec