Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Rail asymétrique DIN 3m 32x15x1,5 Acier z-b - 50000308

CopieCopie
Socomec - Rail asymétrique DIN 3m 32x15x1,5 Acier z-b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur - 15 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031233939

Réf. Sonepar

00782123393

Réf. Fournisseur

50000308

Marque

Socomec

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

hauteur:

15 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail asymétrique DIN 3m 32x15x1,5 Acier z-b

Les Atouts de l'article:

Les pièces de châssis en acier galvanisé assurent la fixation de tout appareillage électrique. Ils permettent de créer un ensemble de profilés.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec