Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Socomec - Rail de support de câble 2m 50x12x1 acier galvanisé - 50004326

CopieCopie
Socomec - Rail de support de câble 2m 50x12x1 acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 12 mm

  • forme de trou - anneau

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031233991

Réf. Sonepar

00782123399

Réf. Fournisseur

50004326

Marque

Socomec

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

12 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Rail de support de câble 2m 50x12x1 acier galvanisé

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec