Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Rail de support de câble 3m 30x15x1 acier galvanisé - 50004325

CopieCopie
Socomec - Rail de support de câble 3m 30x15x1 acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur - 15 mm

  • forme de trou - anneau

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031233984

Réf. Sonepar

00782123398

Réf. Fournisseur

50004325

Marque

Socomec

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

hauteur:

15 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail de support de câble 3m 30x15x1 acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Le rail permet de réaliser un passage de câble dans un tableau de commande de distribution.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec