Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Rail DIN symétrique 2m 35x15x2,3 acier z-b - 50000017

CopieCopie
Socomec - Rail DIN symétrique 2m 35x15x2,3 acier z-b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 15 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031233359

Réf. Sonepar

00782123335

Réf. Fournisseur

50000017

Marque

Socomec

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

15 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

2.3 mm

Rail DIN symétrique 2m 35x15x2,3 acier z-b

Les Atouts de l'article:

Les pièces de châssis en acier ou en acier galvanisé assurent la fixation de tout appareillage électrique. Ils permettent de créer un ensemble de profilés.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec