Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Rail DIN symétrique 2m 35x7,5x1 acier inoxydable - 50001302

CopieCopie
Socomec - Rail DIN symétrique 2m 35x7,5x1 acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031233960

Réf. Sonepar

00782123396

Réf. Fournisseur

50001302

Marque

Socomec

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier inoxydable

longueur:

2000 mm

hauteur:

7.5 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN symétrique 2m 35x7,5x1 acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Les pièces de châssis en acier ou en acier galvanisé assurent la fixation de tout appareillage électrique. Ils permettent de créer un ensemble de profilés.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec