Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Répartiteur unipolaire 125A IEC et 115A ur - 54111012

CopieCopie
Socomec - Répartiteur unipolaire 125A IEC et 115A ur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • avec capot plombable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033047565

Réf. Sonepar

00782304756

Réf. Fournisseur

54111012

Marque

Socomec

nombre de pôles:

1

avec capot plombable:

Non

Répartiteur unipolaire 125A IEC et 115A ur

Les Atouts de l'article:

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d’un interrupteur, d’un commutateur, d’un interrupteur-fusibles ou de n’importe quel appareil de protection du marché.

Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter facilement et rapidement les appareils

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec