Socomec - Sectionneur-fusible RM32 pour neutre sans cont. aux.-32A-1P-NFC 10x38 - 57010016

CopieCopie
Socomec - Sectionneur-fusible RM32 pour neutre sans cont. aux.-32A-1P-NFC 10x38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032686895

Réf. Sonepar

00782268689

Réf. Fournisseur

57010016

Marque

Socomec

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

ESPAGNE

Sectionneur-fusible RM32 pour neutre sans cont. aux.-32A-1P-NFC 10x38

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec