Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Sectionneur-fusible RM32 sans cont. aux. de sign. (2 mod)-32A-1P+N-NFC 10x38 - 57010017

CopieCopie
Socomec - Sectionneur-fusible RM32 sans cont. aux. de sign. (2 mod)-32A-1P+N-NFC 10x38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032686901

Réf. Sonepar

00782268690

Réf. Fournisseur

57010017

Marque

Socomec

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP2X

Sectionneur-fusible RM32 sans cont. aux. de sign. (2 mod)-32A-1P+N-NFC 10x38

Les Atouts de l'article:

Les RM sont des sectionneurs-fusibles modulaires pour fusibles cylindriques. Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Quelques mots du fabricant :

Les meilleurs porte-fusibles industriels de leur catégorie avec indicateur LED

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec