Socomec - Sectionneur-fusible RM50 sans cont. aux. de sign.-50A-4P-NFC 14x51 - 57025006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032687038
Réf. Sonepar
00782268703
Réf. Fournisseur
57025006
Marque
Socomec
nombre de pôles:
4
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
Les Atouts de l'article:
Les RM sont des sectionneurs-fusibles modulaires pour fusibles cylindriques. Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.
Quelques mots du fabricant :
Les meilleurs porte-fusibles industriels de leur catégorie avec indicateur LED
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


