Socomec - Sectionneur-fusible RMS100 commande frontale 22x58 3P 125A - 57035013

CopieCopie
Socomec - Sectionneur-fusible RMS100 commande frontale 22x58 3P 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032687144

Réf. Sonepar

00782268714

Réf. Fournisseur

57035013

Marque

Socomec

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

49.5 mm

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

ESPAGNE

Sectionneur-fusible RMS100 commande frontale 22x58 3P 125A

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec