Socomec - Sectionneur-fusible RMS50 commande frontale 14x51 2P 50A - 57025012

CopieCopie
Socomec - Sectionneur-fusible RMS50 commande frontale 14x51 2P 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031808137

Réf. Sonepar

00782180813

Réf. Fournisseur

57025012

Marque

Socomec

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

49.5 mm

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

ESPAGNE

Sectionneur-fusible RMS50 commande frontale 14x51 2P 50A

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec