Socomec - Shunt de mesure 100mV 200A classe 0,5 - 192S2220

CopieCopie
Socomec - Shunt de mesure 100mV 200A classe 0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant primaire - 200 A

  • tension secondaire - 100 mV

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031089574

Réf. Sonepar

00782108957

Réf. Fournisseur

192S2220

Marque

Socomec

courant primaire:

200 A

tension secondaire:

100 mV

pays de fabrication:

ESPAGNE

Shunts de mesure DIN 200A, 100 mV, classe 0,5, permettent de mesurer indirectement le courant continu en créant une chute de tension normalisée.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec