Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Shunt de mesure 100mV 6A classe 0,5 - 192S2106

CopieCopie
Socomec - Shunt de mesure 100mV 6A classe 0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant primaire - 6 A

  • tension secondaire - 100 mV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031089468

Réf. Sonepar

00782108946

Réf. Fournisseur

192S2106

Marque

Socomec

courant primaire:

6 A

tension secondaire:

100 mV

Les shunts de mesure DIN 6A, 100 mV, classe 0,5, permettent de mesurer indirectement le courant continu en créant une chute de tension normalisée.

Les Atouts de l'article:

Les shunts assurent une mesure indirecte du courant continu en créant une chute de tension normalisée.

Quelques mots du fabricant :

Mesure indirecte du courant continu en créant une chute de tension normalisée

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec