Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Socle fusible unipolaire pour fusibles uR K/110 1400V 1250A - 170H3006

CopieCopie
Socomec - Socle fusible unipolaire pour fusibles uR K/110 1400V 1250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH3

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031020720

Réf. Sonepar

00782102072

Réf. Fournisseur

170H3006

Marque

Socomec

taille (DIN):

NH3

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

Socle fusible unipolaire pour fusibles uR K/110 1400V 1250A

Les Atouts de l'article:

Les socles fusibles sont des supports unipolaires pour fusibles uR

Quelques mots du fabricant :

La solution interrupteur-sectionneur fusible : la sécurité optimale en protection électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec