Socomec - Socle pour fusibles avec ou sans percuteur T2x4 1P 2 500A - 64310006

CopieCopie
Socomec - Socle pour fusibles avec ou sans percuteur T2x4 1P 2 500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH4

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031381678

Réf. Sonepar

00782138167

Réf. Fournisseur

64310006

Marque

Socomec

taille (DIN):

NH4

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

2500 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Socle pour fusibles avec ou sans percuteur T2x4 1P 2 500A

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec