Socomec - Socle pour fusibles sans percuteur T00 1P 160A, appareil à fixation sur rail DIN - 65001110

CopieCopie
Socomec - Socle pour fusibles sans percuteur T00 1P 160A, appareil à fixation sur rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH00

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031652280

Réf. Sonepar

00782165228

Réf. Fournisseur

65001110

Marque

Socomec

taille (DIN):

NH00

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Socle pour fusibles sans percuteur T00 1P 160A, appareil à fixation sur rail DIN

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec