Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Socle pour fusibles sans percuteur T00 3P 160A, appareil à fixation par vis - 65001030

CopieCopie
Socomec - Socle pour fusibles sans percuteur T00 3P 160A, appareil à fixation par vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH00

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031652273

Réf. Sonepar

00782165227

Réf. Fournisseur

65001030

Marque

Socomec

taille (DIN):

NH00

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

Socle pour fusibles sans percuteur T00 3P 160A, appareil à fixation par vis

Les Atouts de l'article:

Les socles sont des supports fixes, unipolaires ou multipolaires pour fusibles à couteaux.

Quelques mots du fabricant :

La solution interrupteur-sectionneur fusible : la sécurité optimale en protection électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec