nouveau

Socomec - Capteur de courant fermé te-90 90mm 600-2000A - 48290506

CopieCopie
Socomec - Capteur de courant fermé te-90 90mm 600-2000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 2000 A

  • courant assigné secondaire - 0.1 A

  • classe de précision - 0.2S

  • hauteur de l'ouverture - 64...64 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032838263

Réf. Sonepar

00782283826

Réf. Fournisseur

48290506

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

2000 A

courant assigné secondaire:

0.1 A

classe de précision:

0.2S

hauteur de l'ouverture:

64...64 mm

diamètre d'ouverture:

64 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

64...64 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Capteur de courant à noyau fermé TE-90 primaire 2000A/secondaire RJ12A classe 0,5, ces capteurs mesurent les courants de charge d'un système électrique et envoient les données à des compteurs et des instruments de mesure.

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de courants intelligents TE mesurent les courants de charge d’une installation électrique et transmettent l’information aux compteurs et centrales de mesure via une sortie plug and play RJ12. Disposant d’une plage de mesure élargie, les
capteurs de courant TE couvrent toute la gamme de courant de 5 à 2000 A grâce à 7 références. Les capteurs de courant fermés TE sont associables aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B via une connexion rapide RJ12.
De nombreux accessoires sont disponibles pour faciliter l’installation des capteurs dans tout type d’armoire.

Quelques mots du fabricant :

Les capteurs de courant fermés les plus intelligents et les plus compacts

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec