Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Sonde de température PT100 Vis M6 - 48250208

CopieCopie
Socomec - Sonde de température PT100 Vis M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de capteur - PT100

  • plage de mesure - -50...150 °C

  • longueur d'enfichage - 20 mm

  • valeur de résistance - 100 Ohm

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031973941

Réf. Sonepar

00782197394

Réf. Fournisseur

48250208

Marque

Socomec

type de capteur:

PT100

plage de mesure:

-50...150 °C

longueur d'enfichage:

20 mm

valeur de résistance:

100 Ohm

antidéflagration:

Non

hauteur:

3025 mm

Sonde de température PT100 Vis M6

Les Atouts de l'article:

Les sondes mesurent la température de la barre/des câbles ou de l'air ambiant à l’intérieur de l’armoire ou à l'intérieur/extérieur d’un bâtiment.

Quelques mots du fabricant :

Un ensemble d’accessoires pour adapter le produit à l’application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec