Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Support de barres SB 306 160mm 1000VAC - 50236110

CopieCopie
Socomec - Support de barres SB 306 160mm 1000VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 5800 A

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031235315

Réf. Sonepar

00782123531

Réf. Fournisseur

50236110

Marque

Socomec

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

5800 A

Support de barres SB 306 160mm 1000VAC

Les Atouts de l'article:

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec