Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Support de barres SB C 30 10mm 4P - 50245500

CopieCopie
Socomec - Support de barres SB C 30 10mm 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 7000 A

  • distance de rail - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031627264

Réf. Sonepar

00782162726

Réf. Fournisseur

50245500

Marque

Socomec

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

7000 A

distance de rail:

130 mm

Support de barres SB C 30 10mm 4P

Les Atouts de l'article:

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Quelques mots du fabricant :

Support de barre multipolaire permettant de transporter un courant élevé avec une résistance accrue aux courts-circuits dans la plupart des coffrets de systèmes basse tension du marché

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec