Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Support de barres SBC 10mm 3P / 4P - 50244501

CopieCopie
Socomec - Support de barres SBC 10mm 3P / 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • distance de rail - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032966652

Réf. Sonepar

00782296665

Réf. Fournisseur

50244501

Marque

Socomec

nombre de pôles:

4

distance de rail:

90 mm

Support de barres SBC 10mm 3P / 4P

Les Atouts de l'article:

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Quelques mots du fabricant :

Support de barre multipolaire permettant de transporter un courant élevé avec une résistance accrue aux courts-circuits dans la plupart des coffrets de systèmes basse tension du marché

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec