Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Support de barres SBP 30 50-80mm 4P 1000A - 50230410

CopieCopie
Socomec - Support de barres SBP 30 50-80mm 4P 1000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3200 A

  • distance de rail - 123 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031235308

Réf. Sonepar

00782123530

Réf. Fournisseur

50230410

Marque

Socomec

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

3200 A

distance de rail:

123 mm

Support de barres SBP 30 50-80mm 4P 1000A

Les Atouts de l'article:

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau.

Quelques mots du fabricant :

Support de barre multipolaire permettant de transporter le courant avec une résistance accrue aux courts-circuits dans un minimum d'espace

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec