Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Support fixe-gaine 90° pour AUXIGAINE - 173G7090

CopieCopie
Socomec - Support fixe-gaine 90° pour AUXIGAINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031065967

Réf. Sonepar

00782106596

Réf. Fournisseur

173G7090

Marque

Socomec

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Support fixe-gaine 90° pour AUXIGAINE

Les Atouts de l'article:

- Le dispositif d'alimentation et de liaison assure la liaison électrique entre AUXIGAINE par un câble isolé de 10 à 25 mm2 (câble non fourni).
- Le fixe-gaine permet de fixer jusqu’à 3 AUXIGAINE, soit 6 conducteurs. Utiliser un fixe-gaine tous les 50 mm.
- Le support fixe-gaine permet de fixer le fixe-gaine sur rail symétrique, à plat ou à l'équerre.
- Fixation en extrémité. Encliquetable parallèlement ou perpendiculairement sur rail symétrique et asymétrique ou montage sur tôle. La butée support sert à la fois de butée et de fixation pour l'AUXIGAINE.
- Joint : assure la protection IP20 de l'AUXIGAINE entre les branchements.
- Butée : assure l'isolation et le maintien de l'élément conducteur en cas de coupe.

Quelques mots du fabricant :

Construisez facilement votre alimentation électrique pour votre tableau de commande

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec