Non retournable

Socomec - Synchronoscope à led D96A-SSLVFR 50-60Hz 100VAC - 192Q2241

CopieCopie
Socomec - Synchronoscope à led D96A-SSLVFR 50-60Hz 100VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autosynchronisant - Oui

  • avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence - Oui

  • tension de mesure nominale - 100 V

  • pays de fabrication - SLOVENIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033464362

Réf. Sonepar

00782346436

Réf. Fournisseur

192Q2241

Marque

Socomec

autosynchronisant:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Oui

tension de mesure nominale:

100 V

pays de fabrication:

SLOVENIE

Synchronoscope à led D96A-SSLVFR 50-60Hz 100VAC

Les Atouts de l'article:

La gamme de synchronoscope est constituée de synchronoscopes conçus pour mesurer la différence de phase entre une barre et un groupe électrogène.
Un afficheur est consisté de 18 LED en forme de cercle pour afficher la différence de phase.
Une LED correspond à 20° angulaire.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec