Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Système de compensation automatique d?énergie réactive COSYS - 59762090

CopieCopie
Socomec - Système de compensation automatique d?énergie réactive COSYS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec porte

  • nombre de pôles - 3

  • nombre d'interrupteurs - 0

  • courant nominal - 130 A

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032781200

Réf. Sonepar

00782278120

Réf. Fournisseur

59762090

Marque

Socomec

modèle:

avec porte

nombre de pôles:

3

nombre d'interrupteurs:

0

courant nominal:

130 A

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

300 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

couvercle/porte transparent(e):

Non

mécanisme derrière un couvercle/une porte:

Oui

Système de compensation automatique de l'énergie réactive COSYS PFC 40 avec correction du facteur de puissance 1 x 30 + 1 x 60 kvar avec 3 étapes Ces COSYS sont destinés à compenser l'énergie réactive variable.

Les Atouts de l'article:

Votre consommation d’énergie réactive varie selon le type et le mode d’utilisation des charges alimentées par le réseau. Les batteries de compensation COSYS PFC automatique sont destinées à compenser cette énergie réactive variable.

Quelques mots du fabricant :

Système de compensation d'énergie réactive - combiné à l'assistance du fabricant - pour des résultats garantis

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec