Socomec - Système de compensation automatique d?énergie réactive COSYS - 59794400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec porte
nombre de pôles - 3
nombre d'interrupteurs - 0
courant nominal - 577 A
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032793951
Réf. Sonepar
00782279395
Réf. Fournisseur
59794400
Marque
Socomec
modèle:
avec porte
nombre de pôles:
3
nombre d'interrupteurs:
0
courant nominal:
577 A
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
2110 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
500 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
couvercle/porte transparent(e):
Non
mécanisme derrière un couvercle/une porte:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


