Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Système de compensation fixe d?énergie réactive COSYS - 59731101

CopieCopie
Socomec - Système de compensation fixe d?énergie réactive COSYS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec porte

  • nombre de pôles - 3

  • nombre d'interrupteurs - 1

  • courant nominal - 144 A

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032726423

Réf. Sonepar

00782272642

Réf. Fournisseur

59731101

Marque

Socomec

modèle:

avec porte

nombre de pôles:

3

nombre d'interrupteurs:

1

courant nominal:

144 A

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

1211 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

311 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

couvercle/porte transparent(e):

Non

mécanisme derrière un couvercle/une porte:

Oui

Système de compensation de l'énergie réactive fixe COSYS PFC 22 avec correction permanente 189 Hz haute performance avec interrupteur SIRCO 100 kvar Ces COSYS sont destinés à compenser l'énergie réactive permanente.

Les Atouts de l'article:

Votre transformateur et certaines de vos charges consomment de l’énergie réactive en permanence. Les batteries de compensation COSYS PFC fixes sont destinées à compenser cette énergie réactive permanente de 10 à 100 kvar.

Quelques mots du fabricant :

Système de compensation d'énergie réactive - combiné à l'assistance du fabricant - pour des résultats garantis

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec